Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GIT2450 DL2450 DURACELL DL 2450 - 2450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 620 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2450

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Packung

  • 10 ST

EAN

5000394030435

Artikelnummer

GIT2450

Herstellernummer

2450

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

620 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2450

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

4.6 mm

Durchmesser:

24.5 mm

Gewicht:

6.6 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli