DURACELL - GIT2430 DL2430 DURACELL DL 2430 - 2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 285 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2430
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
10 ST
EAN
8001024933536
Artikelnummer
GIT2430
Herstellernummer
2430
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
285 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
3 mm
Durchmesser:
24.5 mm
Gewicht:
4.6 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli



