DURACELL - GIT1620 DL1620 DURACELL DL 1620 - 1620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3.1 V
Kapazität - 61 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1620
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
5000394030374
Artikelnummer
GIT1620
Herstellernummer
1620
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3.1 V
Kapazität:
61 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1620
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.3 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli


