Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GIT1616 DL1616 DURACELL DL 1616 - DL1616

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3.1 V

  • Kapazität - 45 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1616

  • Ausführung - Lithium/Mangandioxid

Packung

  • 10 ST

EAN

5000394030343

Artikelnummer

GIT1616

Herstellernummer

DL1616

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3.1 V

Kapazität:

45 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1616

Ausführung:

Lithium/Mangandioxid

Höhe inkl. Pole:

1.6 mm

Durchmesser:

16 mm

Gewicht:

1.2 g

Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli