DRAKA - DRA60060184 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 60060184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - orange
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
8717511641081
Artikelnummer
DRA60060184
Herstellernummer
60060184
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Gewicht:
54.5 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
29.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
79 %


