Startseite

DRAKA - DRA60050652 Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LS - 60050652

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60050652 Datenkabel Kat. 8.2 S/FTP 4x2xAWG22/1 LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 8.2 (IEC)

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8717511628280

Artikelnummer

DRA60050652

Herstellernummer

60050652

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

8.2 (IEC)

Mantel-Farbe:

gelb

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

73 %

Draka Installationskabel für den Innenbereich UCFUTURE COMPACT22 Cat.8.2 S/FTP 4P 2000MHz , LSHF-FR 500DW. , Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 8.2 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von , 2000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt , geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von , Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und , Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach , und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist , aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC , 61034, EN 50399 und Eurobrandklasse Dca s2d1a1. , Die Schirmung erfüllt mit einer Kopplungsdämpfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das , Kabel ist zukunftssicher für alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F, FA und Klasse II und , geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ über eine Channellänge nach Klasse C, D, E, EA, F, FA und , Klasse II bis 100m. , Es ist geeignet für folgende Übertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, , 10Gigabit Ethernet, 25Giagabit Ethernet und 40Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, , 1GBase-T, 10GBaseT, 25GBaseT oder bis zu 40.000 MBit/s. , Das Kabel hat folgende Zertifikate: , 3P-Certification-Programm , NVP: 73 , Cu-Zahl: 47 , Farbe: gelb , Aufmachung: 500 Trommel , Artikelnummer: 60050652 , EAN: 8717511628280