DRAKA - DRA60016134 Datenkabel Kat.7 S/FTPp flexibel fA1/4r - 60016134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
8717511307512
Artikelnummer
DRA60016134
Herstellernummer
60016134
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
0.42 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm


