DRAKA - DRA60011597 UC300 HS26 C5e SF/UTPp 4P LSHF GY 1000DW - 60011597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
8717511147996
Artikelnummer
DRA60011597
Herstellernummer
60011597
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
37 kg/km
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C


