Startseite

DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4B/2D DER4B/2D 48-400VCA DIFF TIPO B 3DIN

KopierenKopieren
DOSSENA SNC DI BAR - DOS9DER4B/2D DER4B/2D 48-400VCA DIFF TIPO B 3DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004225810

Artikelnummer

DOS9DER4B/2D

Herstellernummer

9DER4B/2D

Hersteller

DOS

DER4B ? Il differenziale universale di tipo BDossena presenta la gamma DER4B, una nuova generazione di rele differenziali a toroide separato di tipo B.Il DER4B e ideale per la protezione elettrica nel settore terziario, dove dispositivi come inverter, soft starter, UPS, colonnine ricarica veicoli, apparecchiature elettromedicali, etc. possono generare correnti di dispersione alternate, continue o miste.L?ampio display LCD, estremamente luminoso, cambia colore in base allo stato di funzionamento e offre un monitoraggio costante della corrente differenziale in TRMS, con la visualizzazione separata delle componenti AC e DC.Grazie alla regolazione estesa della soglia di dispersione (0,03?30A) e del ritardo di intervento (fino a 30s), il DER4B assicura un?elevata selettivita e una protezione differenziale ottimale.Conformi alla normativa vigente IEC 60947-2.Le grandezze e i parametri sono visualizzati su un ampio display a matrice di punti, estremamente luminoso, che cambia colore in base allo stato di funzionamento: Verde - Misura/Vigilanza, Azzurro ? Programmazione, Rosso ? Allarme/Intervento