Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE511 Modulo di completamento per maniglia a leva, con chiave EK 333 - RZCE511

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE511 Modulo di completamento per maniglia a leva, con chiave EK 333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Klinke

  • Art der Schließung - sonstige

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603923515

Artikelnummer

RMBRZCE511

Herstellernummer

RZCE511

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

Klinke

Art der Schließung:

sonstige

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Modulo di completamento per le maniglie codd. RPCE512 e RPCE513