Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC81811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 mm (LxA) - RIPFC81811

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC81811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 36 moduli, dimensioni 800 x 180 mm (LxA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603637344

Artikelnummer

RMBRIPFC81811

Herstellernummer

RIPFC81811

Hersteller

DKC

Breite:

800 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Pannello Distribuzione 800x180 DIN 36 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304