Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC61811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 26 moduli, dimensioni 600 x 180 mm (LxA) - RIPFC61811

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC61811 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 26 moduli, dimensioni 600 x 180 mm (LxA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603637320

Artikelnummer

RMBRIPFC61811

Herstellernummer

RIPFC61811

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Pannello Distribuzione 600x180 DIN 26 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304