DKC-RAMBLOCK - RMBRIPFC51511 Pannello distribuzione INOX AISI 304, DIN 21 moduli, dimensioni 500 x 150 mm (LxA) - RIPFC51511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603637306
Artikelnummer
RMBRIPFC51511
Herstellernummer
RIPFC51511
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Pannello Distribuzione 500x150 DIN 21 Moduli, con guida DIN integrata INOX AISI 304