DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB14631 Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 1400 x 600 x 300 mm (AxLxP) - RICEB14631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8033603312289
Artikelnummer
RMBRICEB14631
Herstellernummer
RICEB14631
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4X


