Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB07591 Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 700 x 500 x 250 mm (AxLxP) - RICEB07591

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB07591 Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 700 x 500 x 250 mm (AxLxP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603303126

Artikelnummer

RMBRICEB07591

Herstellernummer

RICEB07591

Hersteller

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4X. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 12/10. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con chiusura a box, con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10