DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIEC2280 Telaio Rack 19 pollici centrato, 44 HE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603100596
Artikelnummer
RMBR5TIEC2280
Herstellernummer
R5TIEC2280
Hersteller
DKC
Telaio rack 19"totale centrato, larghezza 800 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10, verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°, è completo di accessori per il montaggio. Profondità massima del cassetto installabile: 320 mm. Distanza telaio-porta: 80 mm. Carico massimo 120 Kg