Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PIE20100 Porta interna per armadi CQE e CAE, dimensioni 2000 x 1000 (AxL)

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PIE20100 Porta interna per armadi CQE e CAE, dimensioni 2000 x 1000 (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603070332

Artikelnummer

RMBR5PIE20100

Herstellernummer

R5PIE20100

Hersteller

DKC

Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta internaè unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.