DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC8180 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 800 x 180 (LxA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603435087
Artikelnummer
RMBR5PFC8180
Herstellernummer
R5PFC8180
Hersteller
DKC
Breite:
800 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello cieco per telaio modulare 800x180, Grado di protezione IP20