DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC5150 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 500 x 150 (LxA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603434998
Artikelnummer
RMBR5PFC5150
Herstellernummer
R5PFC5150
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello cieco per telaio modulare 500x150, Grado di protezione IP20