DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1242 Laterali per armadi CQE, dimensioni 1200 x 400 mm (AxL), confezione 2 pezzi - R5LE1242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 3600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603100879
Artikelnummer
RMBR5LE1242
Herstellernummer
R5LE1242
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
3600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein