Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE22100 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 1000 mm (AxL) - R5CRE22100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE22100 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 1000 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603067035

Artikelnummer

RMBR5CRE22100

Herstellernummer

R5CRE22100

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

2200 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

11

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.