DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE12100 Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 1200 x 1000 mm (AxL) - R5CRE12100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603085602
Artikelnummer
RMBR5CRE12100
Herstellernummer
R5CRE12100
Hersteller
DKC
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein


