Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE2280 Porta trasparente per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL) - R5CPTE2280

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE2280 Porta trasparente per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603085183

Artikelnummer

RMBR5CPTE2280

Herstellernummer

R5CPTE2280

Hersteller

DKC

Porta trasparente per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.