DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE22100 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 1000 mm (AxL) - R5CPE22100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603076464
Artikelnummer
RMBR5CPE22100
Herstellernummer
R5CPE22100
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


