DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1481 Porta cieca a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 1400 x 800 mm (AxL) - R5CPE1481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603073524
Artikelnummer
RMBR5CPE1481
Herstellernummer
R5CPE1481
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


