DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE31120 Cassa di derivazione CDE con coperchio avvitato, dimensioni 300 x 150 x 120 mm (AxLxP) - R5CDE31120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603084674
Artikelnummer
RMBR5CDE31120
Herstellernummer
R5CDE31120
Hersteller
DKC
Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.