DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV600 Alzata Pulpito video, larghezza 600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 600 mm
Höhe - 445 mm
Tiefe - 450 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603091207
Artikelnummer
RMBR5APV600
Herstellernummer
R5APV600
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
600 mm
Höhe:
445 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12
Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura dell'alzata pulpito video è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta posteriore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è regolabile in profondità a passo 25 mm.