DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-180 Zoccolo a vasca, altezza 200 mm, profondità 500 mm, larghezza 1800 mm - R1ZVE52-180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 1800 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603472143
Artikelnummer
RMBR1ZVE52-180
Herstellernummer
R1ZVE52-180
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


