DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO801 Profilo per zoccolo altezza 100 mm, larghezza 800 mm (confezione 2 pezzi) - R1ZPRO801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603352513
Artikelnummer
RMBR1ZPRO801
Herstellernummer
R1ZPRO801
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige



