DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZEA881 Zoccolo per armadio ad angolo, altezza 100 mm, dimensioni 800x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603186354
Artikelnummer
RMBR1ZEA881
Herstellernummer
R1ZEA881
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige