Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZEA661 Zoccolo per armadio ad angolo, altezza 100 mm, dimensioni 600x600 mm

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603186330

Artikelnummer

RMBR1ZEA661

Herstellernummer

R1ZEA661

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Zoccolo per quadro ad angolo, altezza 100.