DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-600 Traversa di sollevamento standard per armadi CQE 6,00 metri - R1TSE01-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 6000 mm
Höhe - 87 mm
Tragfähigkeit - 1000 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8033603467767
Artikelnummer
RMBR1TSE01-600
Herstellernummer
R1TSE01-600
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
6000 mm
Höhe:
87 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
44 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7011
Traverse di sollevamento per CQE, pressopiegate. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 verniciate RAL 7011 liscio. In caso di presenza nella batteria di struttura larghezza 300mm si prega di inoltrare il disegno del fronte quadro contestualmente all'ordine, per corretta foratura della traversa


