DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB66 Kit tetto e base per armadio CQE, misure 600x600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8033603076983
Artikelnummer
RMBR1KTB66
Herstellernummer
R1KTB66
Hersteller
DKC
Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.