Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB166 Kit tetto e base per armadio CQE, misure 1600x600 mm - R1KTB166

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB166 Kit tetto e base per armadio CQE, misure 1600x600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603098312

Artikelnummer

RMBR1KTB166

Herstellernummer

R1KTB166

Hersteller

DKC

Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.