Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70PFIU2AA000 Staffa a filo singolo

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70PFIU2AA000 Staffa a filo singolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603191976

Artikelnummer

HRCLTN70PFIU2AA000

Herstellernummer

LTN70PFIU2AA000

Hersteller

DKC

La staffa a filo può essere utilizzata per lo staffaggio del condotto sbarre tramite catena/cavo o per la sospensione di corpi illuminanti. Per esigenze particolari può essere utilizzata la stessa staffa per soddisfare contemporaneamente le situazioni sopra descritte. Carico totale ammesso: 50 kg. Se la staffa viene utilizzata sia per lo staffaggio che per la sospensione di corpi illuminanti, il carico totale non deve superare i 50 Kg. Diametro massimo del cavo o della catena: 7 mm.