DKC-COMBITECH - SCZWZ5959IX4 W5 Testata di chiusura 600x100 sp 1.5 IX4 - WZ5959IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603404113
Artikelnummer
SCZWZ5959IX4
Herstellernummer
WZ5959IX4
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


