Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWZ5759IX4 W5 Testata di chiusura 400x100 sp 1.5 IX4 - WZ5759IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWZ5759IX4 W5 Testata di chiusura 400x100 sp 1.5 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603404106

Artikelnummer

SCZWZ5759IX4

Herstellernummer

WZ5759IX4

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.