Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWZ5359HDZ W5 Testata di chiusura 100x100 sp 1.5 HDZ - WZ5359HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWZ5359HDZ W5 Testata di chiusura 100x100 sp 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603359673

Artikelnummer

SCZWZ5359HDZ

Herstellernummer

WZ5359HDZ

Hersteller

DKC

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWZ5359HDZ - W5 TESTATA DI CHIUSURA 100X100 SP 1.5 HD