Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWVK935HDZ W5 Coperchio Riduzione centrale 600-500 sp 1 HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWVK935HDZ W5 Coperchio Riduzione centrale 600-500 sp 1 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391185

Artikelnummer

SCZWVK935HDZ

Herstellernummer

WVK935HDZ

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio riduzione CX in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente