DKC-COMBITECH - SCZWV5853HDZ W5 Riduzione centrale 500-300 H100 sp 1.5 HDZ - WV5853HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8033603391062
Artikelnummer
SCZWV5853HDZ
Herstellernummer
WV5853HDZ
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


