DKC-COMBITECH - SCZWR7652HDZ W5 Riduzione di mm 300 H97 sp 2 HDZ - WR7652HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Höhe des Seitenholms - 97 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603361881
Artikelnummer
SCZWR7652HDZ
Herstellernummer
WR7652HDZ
Hersteller
DKC
Breite (kleines Maß):
300 mm
Höhe des Seitenholms:
97 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Riduzione per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWR7652HDZ - W5 RIDUZIONE DI MM 300 H97 SP 2 HDZ


