DKC-COMBITECH - SCZWR5752HDZ W5 Riduzione di mm 400 H55 sp 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Höhe des Seitenholms - 55 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603269897
Artikelnummer
SCZWR5752HDZ
Herstellernummer
WR5752HDZ
Hersteller
DKC
Breite (kleines Maß):
400 mm
Höhe des Seitenholms:
55 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Giunto di riduzione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio.