Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWR5152HDZ W5 Riduzione di mm 50 H55 sp 1.5 HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWR5152HDZ W5 Riduzione di mm 50 H55 sp 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Höhe des Seitenholms - 55 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603391567

Artikelnummer

SCZWR5152HDZ

Herstellernummer

WR5152HDZ

Hersteller

DKC

Breite (kleines Maß):

50 mm

Höhe des Seitenholms:

55 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto di riduzione in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio.