Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWQ5349HDZ W5 Variatore di quota 100x100 sp 1.2 HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWQ5349HDZ W5 Variatore di quota 100x100 sp 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bogenausführung - sonstige

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603401716

Artikelnummer

SCZWQ5349HDZ

Herstellernummer

WQ5349HDZ

Hersteller

DKC

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bogenausführung:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

0 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Variatore di quota in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Altezza: 100-150 - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230