Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWPK536IX4 W5 Coperchio Curva Discesa 45° base 200 R6 sp 1 IX4 - WPK536IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWPK536IX4 W5 Coperchio Curva Discesa 45° base 200 R6 sp 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603393677

Artikelnummer

SCZWPK536IX4

Herstellernummer

WPK536IX4

Hersteller

DKC

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 45? in acciaio inox 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente