DKC-COMBITECH - SCZWOK636HDZ W5 Coperchio Curva Discesa 90° base 300 R6 sp 1 HDZ - WOK636HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603401785
Artikelnummer
SCZWOK636HDZ
Herstellernummer
WOK636HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


