Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWNK736IX4 W5 Coperchio Curva Salita 90° base 400 R6 sp 1 IX4 - WNK736IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWNK736IX4 W5 Coperchio Curva Salita 90° base 400 R6 sp 1 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - zum Anschrauben

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603406339

Artikelnummer

SCZWNK736IX4

Herstellernummer

WNK736IX4

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva salita 90? in acciaio inox AISI 304. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5,2* (*solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente