DKC-COMBITECH - SCZWNK736HDZ W5 Coperchio Curva Salita 90° base 400 R6 sp 1 HDZ - WNK736HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - Stahl
Richtungsänderung - vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603407244
Artikelnummer
SCZWNK736HDZ
Herstellernummer
WNK736HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Stahl
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


