DKC-COMBITECH - SCZWKK832IX4 W5 Coperchio Elemento rettilineo base 500 mt 2 sp 1 IX4 - WKK832IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
2 M
EAN
8033603402812
Artikelnummer
SCZWKK832IX4
Herstellernummer
WKK832IX4
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


