DKC-COMBITECH - SCZWI5053HDZ W5 Separatore H70 sp 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 70 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
3 M
EAN
8033603341074
Artikelnummer
SCZWI5053HDZ
Herstellernummer
WI5053HDZ
Hersteller
DKC
Trennwandhöhe:
70 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige